Wisselschacht SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm

Artikelnummer: 00632
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00632
EAN/GTIN 4010995006327
Nummer fabrikant 00632
L-nummer L60070 338

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, titaanzilver, gelaserde puntmaten.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zeskantschacht (mm): 6 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Pozidriv 2: PZ2
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Totale lengte (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen