HANDBESCHERMING - DE BESTE KEUZE VOOR VEILIG WERKEN

De handen zijn het belangrijkste gereedschap

De menselijke hand is een perfect samenspel van 27 botten, 33 spieren en 30 gewrichten. Deze complexe constructie kan een breed scala aan activiteiten uitvoeren, van krachtige slagen tot filigraan precisiewerk. Onze hand is een indrukwekkend instrument - maar onbeschermd is het ook blootgesteld aan vele gevaren.

Meer dan een derde van alle arbeidsongevallen houdt rechtstreeks verband met handletsels. Mogelijke verwondingen zijn onder meer snijwonden, brandwonden en brandwonden door bijtende stoffen. Elk ongeval is er een te veel en brengt niet alleen de gezondheid in gevaar, maar veroorzaakt ook hoge kosten. De juiste beschermende handschoenen bieden hier effectieve bescherming.

Afhankelijk van de activiteit kunnen er verschillende letsels optreden, die als volgt kunnen worden geclassificeerd:

  • Mechanisch: snijwonden, schaafwonden, blaren
  • Chemische stoffen: chemische brandwonden, irritaties
  • Warmte: brandwonden
  • Koud: bevriezing, vorstschade

DIVERSE SOORTEN HANDBESCHERMING

Zo divers als de gevaren zijn, zo verschillend zijn ook de soorten werkhandschoenen. Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:

1. Naar materiaal:

  • Leren handschoenen
  • Katoenen en gebreide handschoenen
  • Werkhandschoenen van kunststof (bijv. polymeer, polyacryl)

2. Naar toepassingsgebied:
  • Lashandschoenen
  • Werkhandschoenen voor droge ruimtes
  • Handschoenen voor vette en vochtige/natte gebieden
  • Snijbestendige handschoenen
  • Speciale beschermende handschoenen
  • Hittebestendige handschoenen
  • Koude-beschermingshandschoenen
  • Beschermende handschoenen voor elektriciens
  • Chemicaliënhandschoenen

3. Naar de duur van het gebruik:

  • Beschermende wegwerphandschoenen
  • Multifunctionele handschoenen

Leren handschoenen

Lashandschoenen

Multifunctionele handschoenen

Snijbestendige handschoenen

Isolerende handschoenen

Chemicaliënhandschoenen

Om precies te weten welke veiligheidshandschoen in uw bedrijf voor welke activiteit moet worden gebruikt, bestaan er zogenaamde handschoenplannen. De PBM-specialisten van de Hoffmann-groep helpen u graag bij het opstellen van een individueel plan voor uw bedrijf.

Heeft u nog vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:

SELECTIECRITERIA VOOR VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Bij de keuze van de meest geschikte werkhandschoen moet rekening worden gehouden met een aantal criteria. Het toepassingsgebied is bijzonder belangrijk: gaat het om een droge omgeving of een natte en vette (olie) werkplek? Moeten de handschoenen gevoelig en nauwkeurig zijn voor de betreffende activiteit of moeten ze zwaar werk ondersteunen? Tegen welke gevaren moeten handschoenen beschermen?

Om aan deze verschillende eisen te voldoen, worden werkhandschoenen van verschillende materialen gemaakt. Daarnaast speelt draagcomfort een belangrijke rol bij de juiste keuze. Er zijn bijvoorbeeld alternatieven voor latex voor mensen die allergisch zijn voor dit materiaal.


Handbeschermingscategorieën volgens de PBM-richtlijn

Elke werkhandschoen komt overeen met een specifieke categorie van de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's):

Categorie I omvat handschoenen in een eenvoudig ontwerp om te beschermen tegen minimale risico's, zoals huishoudhandschoenen.

Categorie II omvat werkhandschoenen in een middelzware uitvoering voor middelzware risico's, zoals bescherming tegen snijwonden. Zij moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Categorie III omvat handbescherming, die bescherming biedt tegen dodelijke risico's of onomkeerbare schade, bijvoorbeeld door chemicaliën. Deze modellen moeten ook worden getest en gecertificeerd door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. Bovendien moet de door de producent toegepaste kwaliteitswaarborgprocedure, die de homogeniteit van zijn productie of de uniforme kwaliteit van het eindproduct waarborgt, door een onafhankelijke instantie worden getest.

Verschillende materialen

Het materiaal van werkhandschoenen hangt nauw samen met het desbetreffende toepassingsgebied:

Katoen is bijvoorbeeld een natuurlijk materiaal dat als huidvriendelijk, absorberend, hittebestendig, duurzaam, slijtvast en rekbaar wordt beschouwd. Ongecoate katoenen handschoenen worden gebruikt voor droog, licht werk en als onderhandschoenen.

Polyamide is een synthetische vezel die oorspronkelijk is ontwikkeld als vervanger van zijde. Het materiaal is zeer elastisch, slijtvast, duurzaam en chemisch bestendig. Bij multifunctionele handschoenen dient het als hoofd-dragermateriaal dat kan worden gecombineerd met verschillende coatings.

Latex is oorspronkelijk het sap van de rubberboom. Tegenwoordig wordt de term ook gebruikt voor natuurlijk rubber of rubber. Latex is niet bestand tegen olie.

Daarnaast zijn er tal van andere materialen vooor werkhandschoenen zoals aramide, butyl, glasvezel, nylon, polyurethaan, nappaleder of nitril. De juiste keuze is afhankelijk van de combinatie van dragermateriaal, breitechniek en soort en dikte van de coating.


SPECIALE TOEPASSINGEN VOOR VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Omgaan met chemicaliën

Iedereen die in zijn werk met chemicaliën te maken heeft, moet speciale voorzorgsmaatregelen nemen. Zestig procent van de gevaarlijke gassen of dampen worden geabsorbeerd via mond en neus - een passende adembescherming is vereist. Echter, tot 30 procent van de chemicaliën dringt via de huid of slijmvliezen door in het menselijk organisme en kan onomkeerbare schade veroorzaken.

Daarom schrijft de PBM-richtlijn speciale chemicaliënhandschoenen voor. Ze zijn bijvoorbeeld gemaakt van butyl of chloropreen.
Afhankelijk van de toepassing moeten ze bescherming bieden tegen het binnendringen en doordringen van de chemicaliën. Binnendringen betekent dat de chemische stof of het micro-organisme op macroscopisch niveau door het handschoenmateriaal dringt via poreuze oppervlakken, naden, gaatjes of andere defecten in de handschoen. Tijdens de permeatie bestaat het risico dat de chemische stof op moleculair niveau door het intacte handschoenmateriaal heen zal dringen of migreren. Er is sprake van zogenaamde doorbraaktijden, die een gevaarlijke stof nodig heeft voordat het in contact komt met de huid.


Veiligheidshandschoenen tegen kou en hitte

Bescherming tegen hitte

Als een werknemer tijdens zijn werk wordt blootgesteld aan thermische risico's zoals hitte of vlammen of extreme koude, moeten de handschoenen hem voldoende beschermen tegen deze risico's. De speciale handschoenen volgens EN 407 beschermen tegen ontsteking, contactwarmte, convectiewarmte, stralingswarmte en gesmolten metaal - elk op een vermogensniveau van 0 tot 4.

Bescherming tegen koude

Hetzelfde geldt voor beschermende handschoenen tegen kou. Volgens EN 511 zijn de eigenschappen onder meer convectie-koudebestendigheid, contactkoudebestendigheid en waterbestendigheid. Voor de eerste twee criteria gelden de prestatieniveaus 0 tot 4, voor de waterweerstand alleen het onderscheid 0 (waterindringing) en 1 (geen waterindringing).


Lashandschoenen

Lassen genereert hoge temperaturen en stralingswarmte. Om de handen voldoende te beschermen zijn speciale lashandschoenen noodzakelijk. Ze zijn aanzienlijk langer dan andere werkhandschoenen om ook de pols en onderarm te beschermen. Bovendien kunnen deze handschoenen worden gecombineerd met een lassershandschoen, die extra bescherming biedt tegen hitte en stralingswarmte.

KWALITATIEF HOOGWAARDIGE PRODUCTEN EN PERSOONLIJK ADVIES VAN DE HOFFMANN GROUP

De verscheidenheid aan handschoenen op de markt is nagenoeg onbeperkt. Wij hebben de beste handschoenen van de toonaangevende merken voor u geselecteerd. Ook hierbij heeft de Hoffmann Group zich altijd al ingezet voor maximale kwaliteit.

Leren werkhandschoenen

Lashandschoenen

Universele handschoenen

Snijbestendige handschoenen

Elektriecienhandschoenen

Chemicaliën bestendige handschoenen

Daarnaast staat bij ons de individuele ondersteuning van onze klanten centraal: ons hooggekwalificeerde team van PBM-specialisten geeft persoonlijk advies op het gebied van beschermingsmiddelen. Wij staan u persoonlijk, telefonisch of per e-mail terzijde.

Onze professionele adviesdiensten omvatten ook de ontwikkeling van een individueel handschoenplan: In dit plan staan alle veiligheidshandschoenen vermeld die in uw bedrijf op basis van de risicoanalyse nodig zijn. Zo kunnen u en uw medewerkers snel zien wat voor soort handschoenen u moet dragen tijdens de verschillende activiteiten.

Profiteer van onze decennialange knowhow op het gebied van PBM's: Wij begeleiden u vakkundig van de gevarenanalyse via de productkeuze en draagtests tot en met de opleiding van uw medewerkers.


SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR HANDBESCHERMING

De basiseis voor veiligheidshandschoenen is geregeld in DIN EN 420. Deze norm specificeert de relevante testmethoden die moeten worden gebruikt voor alle veiligheidshandschoenen en de volgende algemene vereisten:

Principes van ontwerp

  • Handschoenproductie
  • Weerstand van het handschoenmateriaal tegen waterindringing
  • Onschadelijkheid
  • Comfort
  • Prestatievermogen
  • De door de producent aan te brengen markering
  • De door de producent te verstrekken informatie

Daarnaast zijn er speciale productnormen die in combinatie met de algemene norm worden toegepast:

  • EN 388: Bescherming tegen mechanische risico's
  • EN 407: Bescherming tegen hitte
  • EN 511: Bescherming tegen kou
  • EN 374: Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
  • EN 12477: Bescherming tegen hitte en mechanische risico's tijdens het lassen.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER WERKHANDSCHOENEN

Hoe vaak moeten werkhandschoenen worden verwisseld?

Als de handschoenen chemische beschermingshandschoenen zijn, moet u de voorgeschreven gebruikstijd in acht nemen. Na een bepaalde tijd wordt de handschoen doordrongen van het chemische product en deze verliest dan zijn beschermende functie. Als een werkhandschoen beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Het is ook aan te raden om in de loop van de dag afwisselend meerdere geschikte handschoenen te dragen. Dit vermindert de verzachting van de huid door blijvend zweten in de handschoen. De afgenomen veiligheidshandschoenen drogen in de tussentijd.

Kunnen wegwerphandschoenen voldoende bescherming tegen chemicaliën bieden?

Een veiligheids-wegwerphandschoen is over het algemeen geen chemische beschermingshandschoen. Het mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor reiniging in ziekenhuizen. Er zijn echter afzonderlijke producten van deze categorie op de markt die een beperkte bescherming tegen chemicaliën bieden. Ze zijn gemarkeerd met een ‘beker’ of een ‘Erlenmeyerfles’. De tests waarop ze gebaseerd zijn, hebben echter alleen betrekking op afzonderlijke chemicaliën. Daarom moet zorgvuldig worden gecontroleerd tegen welke stoffen deze wegwerphandschoenen bescherming bieden. Wegwerphandschoenen moeten worden gebruikt als spatbescherming en moeten onmiddellijk worden weggegooid als ze in contact komen met een potentieel gevaarlijke stof.

Waar staat de juiste chemische beschermingshandschoen op het veiligheidsinformatieblad?

Punt 8 van het veiligheidsinformatieblad bevat informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen en moet ten minste informatie geven over een geschikt handschoenmateriaal en de minimale dikte van het materiaal. Als de verwerkingsmethode van het product bekend is, moet de producent van het chemische product volgens de wetgever een zo concreet mogelijk handschoenproduct noemen.

Als de informatie op het veiligheidsinformatieblad niet zinvol is, kunt u de producent van chemicaliën, de producent van beschermende handschoenen, de verantwoordelijke brancheorganisatie of de PBM-specialisten van de Hoffmann-groep om ondersteuning vragen.


Heeft u nog vragen? Wilt u PBM advies?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

  • Wij adviseren u individueel
  • Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).

Nu contact opnemen