Gehoorbescherming - het voorkomen van onomkeerbare schade

Lawaai op de werkplek wordt vaak onderschat

Gehoorbescherming heeft betrekking op alle soorten beschermingsmiddelen of apparatuur die het gehoor beschermen tegen harde geluiden en geluidstrauma's voorkomen. Sterke blootstelling aan lawaai of permanent geluid veroorzaakt ziekte en kan een negatief effect hebben op de prestaties.

Met name het lawaai op de werkplek wordt vaak onderschat en niet als schadelijk ervaren.

Gehoorverlies is een steeds ernstiger probleem in Europa en de meest erkende beroepsziekte. Bij lawaaidoofheid hebben geluidsgolven de haarcellen in het binnenoor beschadigd. Eenmaal afgestorven, kunnen ze niet meer worden hersteld.

De ziekte is zo verraderlijk omdat ze sluipend en ongeneeslijk is. Mensen horen als eerste de hogere tonen niet meer. Pas later wordt de registratie van de midden- en lage tonen aangetast.

De bijzondere tragiek is dat elk individueel geval van lawaaidoofheid met de juiste gehoorbescherming 100% voorkomen had kunnen worden.

Lawaai heeft niet alleen een schadelijk effect op ons gehoor, maar kan ook negatieve effecten hebben op het hele lichaam. Hoofdpijn, stofwisselingsproblemen, spijsverteringsproblemen en vele andere klachten kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door blootstelling aan lawaai.

  1. Hoofdpijn
  2. Tinnitus, gehoorbeschadiging
  3. Verhoogd risico op hartinfacten en hoge bloeddruk
  4. Verhoogde afgifte van adrenaline met stofwisselingsproblemen tot gevolg
  5. Spijsverteringsproblemen
  6. Verminderde bloedcirculatie

Wanneer moet gehoorbescherming worden gedragen?

Een geluid wordt veroorzaakt door trillingen die zich in de lucht voortplanten als drukgolven. Hoe krachtiger de drukgolven, hoe harder het geluid. Deze kunnen worden gemeten en worden uitgedrukt in decibels (dB). De belasting van een geluidsniveau voor het oor wordt gemeten in dB(A).

De bescherming van werknemers in een lawaaierige werkomgeving wordt geregeld door de EG-Richtlijn 2003/10/EG betreffende de bescherming tegen geluidshinder. Daarin is vastgelegd dat de werkgever moet zorgen voor gehoorbescherming als het geluidsniveau meer dan 80 dB bedraagt en dat de werknemer een passende gehoorbescherming moet dragen als het geluidsniveau meer dan 85 dB bedraagt:

  • Geen draagplicht: ⌀ Geluidsniveau < 80 dB, impulsgeluid < 135 dB.
  • Beschikbaar, maar niet verplicht te dragen: ⌀ Geluidsniveau 80 dB tot 85 dB of impulsgeluid 135 dB tot 137 dB.
  • Beschikbaarheid en verplichting om te dragen: ⌀ Geluidsniveau > 85 dB, impulsgeluid > 137 dB.

Hierbij dienen de veiligheidseisen van de normen EN 352-1 tot en met EN 352-8 te worden nageleefd.

Het kiezen van de juiste gehoorbescherming

Bij de keuze van de gehoorbescherming moeten de volgende punten in acht worden genomen:

  • Bepaling van de geluidsbelasting op de werkplek.
  • Houd rekening met persoonlijke voorkeuren, omdat deze een beslissende invloed hebben op de draagacceptatie.
  • Let op de SNR-waarde voor gehoorbescherming: Dit geeft aan in welke mate het product het geluidsniveau verlaagt.
  • Als de frequentie precies bekend is, is het raadzaam om de gehoorbescherming te kiezen op basis van de H-waarde (hoge frequentie), M-waarde (middenfrequentie) of L-waarde (lage frequentie). In de meeste industriële productiefaciliteiten is er sprake van een middelmatige geluidshinder.
  • Kies de geluidsisolatie niet te hoog: Bij een restgeluidsniveau van minder dan 70 dB is er sprake van overbescherming, wat leidt tot problemen met het elkaar begrijpen en een gevoel van isolatie.
  • Het restgeluidsniveau moet tussen 70 en 80 dB liggen.

Variantie: Afhankelijk van het type gehoorbescherming dat wordt gebruikt, moet een correctiewaarde voor variantie in aanmerking worden genomen: Voor 5dB oordopjes, 5dB herbruikbare oordopjes, 9dB wegwerpdopjes en 5dB oordopjes. Het restgeluidsniveau kan worden bepaald zoals hierboven aangegeven.

Belangrijk: Zorg voor 100% gebruik van gehoorbescherming in lawaaierige werkomgevingen. Zelfs korte draagpauzes leiden tot volledig verlies van bescherming.

Heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder.

Contact opnemen

Soort gehoorbescherming

Oordopjes

Oordopjes met beugel

Gehoorkappen

Elektronische gehoorbeschermers

Oordoppen

Oordoppen met beugel

Oorkappen

Elektrische gehoorbescherming

Selectie criteria voor de juiste gehoorbescherming

Oordopjes voor eenmalig gebruik

Oordopjes worden over het algemeen in de gehoorgang geplaatst en zijn bijzonder geschikt in een vochtige en warme omgeving. Ze hebben ook goede dempingswaarden door filtratie van de piekwaarden, ook bij lage frequenties.

Voordelen:

  • Nauwelijks of geen eigen gewicht waarneembaar.
  • Kan gecombineerd worden met andere beschermingsmiddelen.
  • Geen warmteaccumulatie.
  • Hoge beschikbaarheid via dispensersystemen.

Nadelen:

  • Onjuiste plaatsing vermindert het dempingsvermogen.
  • Drukgevoel bij lange draagtijd.
  • Minder geschikt voor wisselende geluidsomstandigheden.

Voor het bereiken van SNR-waarden en dus optimale bescherming is de juiste plaatsing van het oordopje van doorslaggevend belang.

Zo plaatst u wegwerp-oordopjes op een correcte wijze:
1. Rol het hele oordopje zo klein mogelijk op om rimpels te voorkomen. Zorg ervoor dat de handen schoon zijn.
2. Plaats de vrije hand over het hoofd en trek het oor omhoog en naar achteren. Plaats het oordopje diep in de gehoorgang.
3.& 4. oud het oordopje ca. 30 – 40 seconden vast totdat deze geheel in de gehoorgang is uitgezet. Het oordopje zit correct in het oor zodra deze vanaf de voorzijde niet te zien is.

Zo verwijdert en voert u de oordopjes op de juiste wijze af:

Om het oordopje te verwijderen, trekt u het langzaam uit de gehoorgang terwijl u het een beetje draait.

Oordopjes voor eenmalig gebruik moeten na gebruik op de juiste wijze worden weggegooid.

Herbruikbare oordopjes

Oordopjes worden over het algemeen in de gehoorgang geplaatst en zijn dankzij het afwasbare oppervlak herbruikbaar zonder hun oorspronkelijke vorm te verliezen. Bij het verlaten van een lawaaierige ruimte kunnen de oordopjes worden opgeborgen in een praktische opbergdoos.

Voordelen:

  • Nauwelijks of geen eigen gewicht waarneembaar.
  • Kan gecombineerd worden met andere beschermingsmiddelen.
  • Koord voorkomt verlies.
  • Opbergdoos biedt opbergmogelijkheid.

Nadelen:

  • Onjuiste plaatsing vermindert het dempingsvermogen.
  • Drukgevoel bij lange draagtijd.
  • Minder geschikt voor wisselende geluidsomstandigheden.

Voor het bereiken van de SNR-waarden en dus optimale bescherming is de juiste plaatsing van het oordopje van doorslaggevend belang.

Hoe u de oordopjes correct draagt:

  1. Pak het oordopje met één hand aan de steel vast. Trek met de andere hand het oor naar boven en naar achteren terwijl u het oordopje in de gehoorgang plaatst. Het omhoog en naar beneden trekken van het oor tijdens het invoeren verhoogt de bescherming.
  2. Ook indien de oordopjes goed op hun plaats zitten, zijn ze van buitenaf zichtbaar.

Opbergboxen:
Een kleine opbergbox, afhankelijk van de fabrikant met riemclip of niervorm, maakt het mogelijk de oordopjes praktisch op te bergen wanneer ze niet in gebruik zijn. Dankzij het koord kunnen de oordopjes tijdens korte pauzes om de nek worden gedragen. Zorg ervoor dat u schone kleding draagt.

Oordopjes met beugel

De oordopjes met beugel zijn gemakkelijk in het gebruik en comfortabel te dragen, snel te plaatsen en weer te verwijderen. Het oordopje zit niet in de gehoorgang, maar sluit deze van buitenaf af, waardoor een aangenaam draaggevoel ontstaat. Dit type is geschikt voor werkomgevingen met hoge temperaturen, omdat er geen warmteaccumulatie optreedt. De oordopjes kunnen worden vervangen en de beugel kan opnieuw worden gebruikt.

Voordelen:

  • Snelle en eenvoudige hantering.
  • Aangenaam om te dragen.
  • Laag gewicht.

Nadelen:

  • Lage dempingswaarde.
  • Overdrachtsgeluid door schurende veiligheidskleding.
  • Onjuiste plaatsing vermindert de dempingswaarde.

Voor het bereiken van de SNR-waarden en dus optimale bescherming is de juiste plaatsing van het oordopje van doorslaggevend belang.

Zo draagt u beugeloordopjes correct:

1. Pak de beugel met beide handen onder de kin vast.

2. Door het op en neer trekken van het oor tijdens het inbrengen wordt de demping verhoogd.

3. Om de pasvorm te controleren, drukt u beide oordopjes in een lawaaierige omgeving iets naar binnen. Er zou geen groot verschil hoorbaar moeten zijn.

Zo vervangt u de oordopjes van de beugel:

4.Trek het vuile oordopje van de beugel.

5.Het nieuwe oordopje met een lichte draaiing op de beugel steken.

Gehoorkappen

Gehoorkappen zijn bijzonder geschikt bij wisselende geluidsbelastingen en voor het werken in een vuile omgeving. De gehoorkap omsluit het gehele oor en de hoofdband zorgt voor een stabiele en comfortabele pasvorm. Er is geen sprake van inbrenging in de gehoorgang. Bijzonder geschikt voor zeer smalle en drukgevoelige gehoorgangen. Hoofd-, nek- of kinbeugel en bijpassende houders voor montage op een werkhelm zijn beschikbaar.

Voordelen:

  • Hoog dempingsvermogen mogelijk.
  • Eenvoudige hantering.
  • Geen drukgevoel in het oor.
  • Eenvoudige draagcontrole.

Nadelen:

  • Zweten onder de gehoorkap.
  • Hoger gewicht.
  • Niet willekeurig te combineren met andere beschermingsmiddelen.

Voor het bereiken van de SNR-waarden en dus optimale bescherming is de juiste plaatsing van het oordopje van doorslaggevend belang.

Zo draagt u de gehoorkappen correct:

1. Klap de gehoorkappen, bij opvouwbare modellen, van binnen naar buiten.
2. Plaats de gehoorkappen over uw oren.
3. Stel de beugelpositie in door de kappen op en neer te schuiven.

Hier moet u bij het gebruik op letten:

4. Haren of brillenpootjes mogen zich niet tussen de oren en de gehoorbescherming bevinden om lekkage te voorkomen.
5. De oren mogen niet meer zichtbaar zijn.

In combinatie met een veiligheidshelm:

  1. Eenvoudige bevestiging en verwijdering van de oorbeschermers door ze in of uit te klikken.
  2. De gehoorbescherming kan, wanneer deze niet wordt gebruikt, gemakkelijk naar boven worden weggeklapt.

Elektronische gehoorbescherming

Een gehoorbeschermer met speciale functies maakt communicatie en bescherming in luidruchtige omgevingen tegelijkertijd mogelijk. De niveau-afhankelijke dempingstechniek zorgt ervoor dat waarschuwingen en instructies hoorbaar zijn. Schadelijk geluid wordt gedempt tot een niveau onder 82 dB om het gehoor te beschermen. Waarschuwingssignalen, gesprekken en procesgeluiden zijn duidelijk waarneembaar en de communicatie over lange afstanden in combinatie met mobiele telefoons en radio's is storingsvrij. Extra functies zoals volumeregeling van de niveau-afhankelijke functie, balansregeling, equalizer en volumeregeling voor externe ingangssignalen zijn aanwezig.

Voordelen:

  • Voor veeleisende werkomgevingen.
  • Communicatie via radio of mobiele telefoon.
  • Ingebouwde gesprekselektronica voor monotoon werk.
  • Omgevingsgeluiden zijn hoorbaar en bij impulsgeluiden wordt het geluidsniveau automatische geregeld.
  • Verhoogde productiviteit en motivatie van werknemers

Nadelen:

  • Niet geschikt voor incidenteel gebruik.
  • Hoger gewicht.
  • Warmte-ophoping onder de capsule.

Voor het bereiken van de SNR-waarden en dus optimale bescherming is de juiste plaatsing van het oordopje van cruciaal belang.

Bent u als Safety Officer in uw bedrijf verantwoordelijk voor de jaarlijkse instructies? Deze video behandelt alle relevante punten die nodig zijn voor de jaarlijkse gehoorbeschermingsinstructies volgens de richtlijnen van de DGVU (Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Een breed scala aan producten en individueel advies

Bij de Hoffmann Group vindt u een breed scala aan gehoorbeschermingsproducten van geselecteerde, hoogwaardige producenten voor de meest uiteenlopende toepassingen: in de productiehal en op de bouwplaats tot en met werkzaamheden in het bos of voor eigen gebruik. Ons aanbod omvat hoogwaardige oordopjes en -dispensers , beugeloordopjes , gehoorkappen , elektronische gehoorbeschermers en bijpassende accessoires .

Oordopjes

Oordopjes met beugel

Gehoorkappen

Elektronische gehoorbeschermers

Profiteer van onze knowhow op het gebied van PBM's: Wij begeleiden u bij alle relevante onderwerpen, van risicoanalyse, productselectie en draagtests tot en met de scholing van uw medewerkers. Ons hooggekwalificeerde team van specialisten zal u te allen tijde persoonlijk adviseren over het onderwerp gehoorbescherming. Neem persoonlijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Richtlijnen en normen voor gehoorbescherming

De PBM-verordening 2016/425 vervangt met ingang van 21 april 2018 de vorige Richtlijn 86/686/EGW. Dit resulteert in belangrijke wijzigingen in de classificatie van producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Als gevolg hiervan wordt schadelijk geluid door de EU erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid en worden producten voor gehoorbescherming opgewaardeerd tot risicocategorie III. Voor producten van risicocategorie III gelden bijzondere bepalingen. In veel lidstaten van de EU zijn bedrijven bijvoorbeeld verplicht om praktische opleidingen te verzorgen voor werknemers in beschermingsmiddelen van categorie III. Vanaf 21 april 2019 mogen producenten alleen nog maar gehoorbeschermende producten op de markt brengen die in overeenstemming zijn met de nieuwe PBM-verordening.

De volgende Europese normen zijn van toepassing op gehoorbescherming:
EN 352-1: Gehoorkappen
EN 352-2: Oordopjes
EN 352-3: Helmkappen
EN 352-4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen
EN 352-5: Gehoorkappen met actieve geluidscompensatie
EN 352-6: Gehoorkappen met communicatie-inrichting
EN 352-7: Niveau-afhankelijke dempende oordopjes
EN 352-8: Gehoorbeschermers met audio voor communicatiedoeleinden (bijv. radio)
EN 458: Aanbevelingen voor de keuze, het gebruik, de verzorging en het onderhoud van gehoorbeschermers

Veelgestelde vragen over gehoorbescherming

Bij welk volume moet gehoorbescherming worden gedragen?

Gehoorbescherming moet worden gedragen vanaf een dagelijks geluidsbelastingniveau van 85 dB of een piekgeluidsdrukniveau van 137 dB. Volgens de TRLV geldt ‘geluid’ voor personen met bestaande gehoorbeschadigingen: bij een dagelijkse geluidsbelasting van 80 dB moet de gehoorbescherming consequent gedragen worden.

Tot welk geluidsniveau kunnen oordopjes worden gebruikt?

Dit is afhankelijk van de betreffende SNR-waarde (demping) van het oordopje. Een oordopje met een hoge dempingswaarde kan, met inachtneming van de correctiewaarde, bij een hoger geluidsniveau worden gebruikt dan een oordopje met een lage isolatiewaarde.

Is de gebruikte gehoorbescherming voldoende voor de betreffende activiteit?

Voor de keuze van de geschikte gehoorbescherming zijn er selectieprogramma's, die beschikbaar zijn als cd of op het internet. De lijst van geteste gehoorbeschermers in bijlage II van de DGUV-regelgeving 112-194 (ex BGR 194) kan ook voor de selectie worden gebruikt.

Wat zijn de voordelen van gehoorbescherming voor geluidsreductie?

De niveauverlaging kan 15-32 dB(A) bedragen voor oordopjes en 19-28 dB(A) voor gehoorkappen.

Hoe werden de grenswaarden vastgesteld?

Het Technisch Comité ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ heeft voor bepaalde gebruikte stoffen een test met vier analyselaboratoria uitgevoerd. Op basis van de ervaring die bij de laboratoriumvergelijkingen is opgedaan, zijn passende analysemethoden en kwaliteitscriteria vastgesteld. De hoogte van de individuele grenswaarden is bepaald door deskundigen van het Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) waarbij rekening is gehouden met de stand van de techniek.


Heeft u nog vragen? Wilt u een PBM-consuldatie?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

  • Wij adviseren u individueel
  • Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).

Nu contact opnemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten ook: oogbescherming, adembescherming, hoofdbescherming, voetbescherming, handbescherming, veiligheidskleding, werkkleding, valbeveiliging en huidbeschermin.