Het is allemaal een kwestie van tolerantie - oppervlaktebewerking

U mag geen fouten maken, vooral niet als het gaat om de oppervlaktebewerking. Als volleerd meester weet je: de technische eisen met betrekking tot de vormnauwkeurigheid, de oppervlaktekwaliteit en last but not least de maattolerantie zijn nu zo hoog dat het corrigeren van onnauwkeurigheden tot de hoogste klasse behoort.

Maar oppervlaktebewerking is niet alleen bewerken: welke van de verschillende bewerkingen zoals etsen, honen of slijpen wordt gebruikt, hangt af van de eisen die een klant aan een onderdeel stelt. Ook relevant in dit verband: de vraag naar de gewenste ruwheidsdiepte of de mate van tolerantie. Op de volgende pagina's zullen we u vertellen wat de verschillende afwerkingsmethoden gemeen hebben en wat hen onderscheidt. Ook leert u hoe u met verschillende slijpmiddelen in uw werkplaats de beste resultaten bij oppervlaktebewerking kunt behalen.

Oppervlaktebewerkingsprocessen: uw opties voor het bewerken van onderdelen

Als u vandaag in uw werkplaats voor de taak staat om een ​​componentoppervlak met hoge precisie af te werken, heeft u de volgende opties, afhankelijk van de eigenschappen van uw materiaal, de grootte en vorm van de component:

  • Chemische verwijdering (etsen)
  • Elektrochemische verwijdering
  • Draadvonken en zinkvonken EDM
  • Harde bewerking
  • Snijden op hoge snelheid
  • Honen
  • Lappen
  • Ultrasoon vibrerend leppen
  • Schrapen
  • Slijpen
  • Vibrerende afwerking/glijslijpen

Etsen ...

... een proces dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor zeer kleine metalen onderdelen van dun materiaal, om de contouren van onderdelen met grote precisie te bewerken of oppervlakken structuur te geven. Afhankelijk van het etsproces kunnen in metalen zeer diepe en tegelijk zeer fijne kanalen (micrometers) worden gerealiseerd.

Elektrolyse …

... een toepassing waarmee de kleinste oneffenheden en bramen op bijvoorbeeld complexe 3D-vormen kunnen worden verwijderd. Het proces wordt gebruikt waar filigreinonderdelen niet mogen worden blootgesteld aan mechanische of thermische spanning.

EDM ...

... de methode voor bijzonder harde metalen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische ontladingsprocessen tussen twee elektroden (werkstuk en gereedschapselektrode).

Honen …

... is een van de speciale slijpprocessen die worden gebruikt op boringen en assen. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van een hoonwiel dat tegelijkertijd een roterende slijpbeweging en een heen-en-weer of op-en-neer gaande beweging uitvoert om het oppervlak glad te maken.

Lappen …

... beschrijft de zachtste vorm van bewerking van alle slijpprocessen, wat tot uiting komt in het uiteindelijke uiterlijk van het oppervlak van een onderdeel: Na het lappen heeft het metaal geen gepolijst uiterlijk, maar een zijdemat, homogeen oppervlak dat vrij is van enige groef. De fijnste korreltipjes in een lappingsvloeistof werken tussen het werkstuk en de lappenschijf - de rotatie van de schijf zorgt dan voor de materiaalafname op het oppervlak van het werkstuk. Omdat de mechanische en thermische belasting extreem laag is, is lappen een van de koude bewerkingsprocessen.

Snijden op hoge snelheid ...

... behoort tot de freestechnologieën en bereikt snelheden van ca. 8000 m/min. De hogesnelheidstechnologie is onder meer gericht op vermindering van de slijtage van gereedschappen en pakt problemen aan in verband met minimale hoeveelheden smering en droge bewerking.

Schrapen ...

... is een thans vrij zeldzame procedure uit de groep van fabricageprocedures voor het bewerken met een geometrisch bepaalde snijkant. Toen draaibanken en freesmachines nog niet de precisie hadden van de huidige machines, werd schrapen gebruikt om geleidingen, pasvlakken of oliepockets in glijvlakken te bewerken.

Slijpen ...

... is nog steeds de methode bij uitstek in de hedendaagse industriële werkplaats om oppervlakken voor te bereiden voor verdere bewerking of om ze af te werken, hetzij met de hand, hetzij met de hulp van machines.

Een zeker instinct voor onderdelenprecisie

Het bijzondere van de oppervlaktebewerking van metalen of polymeren in de industriële omgeving is dat maatnauwkeurigheid en precisie kunnen worden bereikt met behulp van machines, maar ook met de hand door middel van hoonvijlen, handlappers of bankstenen. Voor het fijnslijpen van contouren worden schuursponzen of vliesdoeken gebruikt. Dit slijpmateriaal, dat vaak op rollen of in vellen verkrijgbaar is, is uiterst soepel en past zich perfect aan het oppervlak van het onderdeel aan. Indien een iets hogere contactdruk vereist is, kan een schuurblok worden gebruikt.

Om de gewenste oppervlakte-eigenschappen te verkrijgen door middel van een oppervlaktebewerking, en in geen geval de basisvorm van een onderdeel of component te veranderen, worden slijpgereedschappen gebruikt die alleen het oppervlak glad maken.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen