ESD-BASISBEGRIPPEN EN WELKE BESCHERMING OPTIMAAL IS.
WAT IS ESD EIGENLIJK?
Met ESD (engels; Electrostatic Discharge) wordt de elektrostatische ontlading bedoeld. Door grote potentiaalverschillen ontstaat een vonk of ontlading, die hoge elektrische spanningsimpulsen op elektronische apparaten veroorzaakt.
Ieder van ons kent ESD. De bekendste waarneming is het voelen van een elektrische schok. Veel elektrostatische ontladingen liggen echter onder de waarnemingsdrempel van de mens, maar kunnen wel schadelijk zijn voor bijvoorbeeld elektronische onderdelen.
Om als mens een ontlading te voelen, is ca. 3000 Volt nodig. Ter vergelijking: slechts 30 Volt is voldoende om een halfgeleider-onderdeel te vernietigen.
- voelen (vanaf 3,000 Volt)
- hoorbaar (vanaf 5,000 Volt)
- zichtbaar als vonk of flits (vanaf 10,000 Volt).
ESD = Electrostatic Discharge. Elektrostatische ontlading tussen geladen voorwerpen door direct contact of overslag.
ESDS = Electrostatic Discharge Sensitive Devices. Onderdelen, die door elektrostatische ontladingen bij
bewerking of transport beschadigd kunnen raken.
EPA = Electrostatic Protected Area. Een met ESD-veiligheidsmaatregelen uitgeruste werkomgeving waar met elektrostatisch gevoelige onderdelen kan worden gewerkt, zonder deze te beschadigen.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9498620592158_w1410.jpg)
HOE ONTSTAAT ESD
Elektrostatisch laden ontstaat, wanneer ladingen gescheiden worden. Dit gebeurt wanneer twee verschillende materialen langs elkaar worden gewreven of van elkaar gescheiden worden.
Voorbeelden van het ontstaan van gescheiden ladingen:
- Lopen op kunststof vloeren
- Wrijving op synthetische kleding
- Verschuiven van plastic bakken
- Afrollen van tape
- Beweging van transportbanden
Er ontstaat een ladingsuitwisseling naar voorwerpen met een lagere lading. Dit kan zelfs leiden tot zichtbare vonken. Dit kan men waarnemen wanneer een geaard voorwerp wordt aangeraakt, bijvoorbeeld een radiator.
Lage luchtvochtigheid bevordert het ontstaan van elektrostatische ontlading, daarom zou de luchtvochtigheid tussen 40 % en 60 % moeten liggen.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/8902237192222_w1410.jpg)
WANNEER IS ESD GEVAARLIJK?
Een risico voor mensen is er normaal gesproken niet. Binnen productiebedrijven in de elektronica-industrie kunnen elektrostatische ontladingen echter gevaarlijk zijn.
Ongecontroleerde elektrostatische ontladingen kunnen leiden tot een totaal verlies van elektronische onderdelen (halfgeleiderelementen) en tot verborgen defecten, die hoge kosten met zich meebrengen in termen van:
- Onherleidbare storingen
- Reclamaties
- Reparatie- en omruilkosten
- Verlies van de goede naam
- Verlies van klanten
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/9498620002334_w1410.jpg)
Producten die een risico hebben voor elektrotatische lading wanneer ze worden gebruikt of vervoerd worden geclassificeerd als ESDS (Engels: electrostatic discharge sensitive devices) en worden gemarkeerd met het volgende symbool:
BESCHERMING TEGEN ESD: EPA!
Een ESD beschermde omgeving wordt ook wel een EPA (Engels: Electrosatic Protected Area) genoemd.
In het Nederlands een elektrostatisch beschermde omgeving.
Een ESD beschermde omgeving (EPA) moet voldoen aan de volgende minimale aanpassingen (volgens DIN EN 61340-5-1):
Denk aan het principe „Waar geen oplading is, daar is ook geen ontlading“.
- Ga er altijd vanuit dat alle actieve onderdelen ESD-gevoelig zijn.
- Raak elektronische onderdelen uitsluitend aan in ESD-veiligheidszones (EPA) en alleen wanneer deze volgens de voorschriften geaard zijn.
- Verpak en transporteer ESD-gevoelige onderdelen in ESD-veiligheidsbakken.
- Controleer regelmatig het ESD-veiligheidssysteem.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9498620198942_w1410.jpg)
Onderdelen uit een ESD beveiligde omgeving worden van dit symbool voorzien:
HEEFT U VRAGEN? WILT U EEN ESD CONSULT?
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9477201985566~1_w1410.jpg)
Hoffmann Group helpt u verder via één kanaal:
- Wij kunnen een EPA op maat voor u maken.
- En u voorzien van de juiste benodigde producten om goed te kunnen werken met ESD gevoelige onderdelenen.
Een uitleg van alle belangrijke termen met betrekking tot het onderwerp ESD/EPA vindt u hier: