Gereedschapstrolleys – voor veilig vervoeren van objecten

In elk bedrijf worden elke dag verschillende goederen vervoerd. Dit kunnen pakketten, bestandsmappen, apparaten, goederen of hulpmiddelen zijn. Met een transportwagen kunnen deze goederen eenvoudig binnen het bedrijf worden vervoerd. Dit maakt het werk eenvoudiger en versnelt interne processen. Transportwagens sparen bovendien de kracht en de rug van de individuele medewerker. Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht zijn werknemers te beschermen tegen overmatige belastingen. In kleine ruimtes is de smalle breedte van deze trolleys een bijkomend voordeel, zodat goederen gemakkelijk van A naar B kunnen komen.

Diverse toepassingsgebieden voor transporthulpen

Transportwagens zijn een belangrijk onderdeel van de interne logistiek. Hun toepassingsgebieden variëren van magazijnen, kantoren en pakketdiensten tot verzendafdelingen tot catering en buitendienst. Er zijn verschillende modellen in verschillende maten voor elk toepassingsgebied. Ze kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Transportwagens, transportkarren en transporttrolleys
  • Heftechniek en hijstechniek
  • Bulkgoederenvervoer zoals kiepbakken

Types transportmiddelen

Transportwagens zijn er in verschillende uitvoeringen:

Transportwagens met handgreep

Ze bestaan uit een laadvlak op vier wielen en een ergonomische handgreep. Afhankelijk van het model kunnen ze verschillende lasten dragen. Voor meer veiligheid zijn ze van minstens één vastzetter voorzien.

Tafel- en etagewagens

Met dit type transportwagen kunnen goederen op twee of meer verdiepingen worden vervoerd. Tafelwagens bestaan uit twee tot drie verdiepingen, etagewagens doen denken aan een mobiele stelling. Beide varianten kunnen worden uitgevoerd met bakken in plaats van bladen om te voorkomen dat voorwerpen vallen of vloeistoffen morsen tijdens het transport. De gebruikte bladen zijn gemaakt van hout of staal. In hoogte verstelbare transportwagens hebben ook het voordeel dat de laadhoogte zich op dezelfde hoogte als b.v. het werkblad kan worden gebracht. Hierdoor kunnen lasten direct van het werkblad op de tafelwagen worden geschoven zonder ze te hoeven tillen.

Gaaswagens en rolcontainers

Deze varianten, ook bekend als bakwagen, zijn bijzonder geschikt voor textiel of planten. Ze hebben hoge roosterachtige zijwanden, wat betekent dat de goederen hoog worden gestapeld. De bakwagens zijn rondom gesloten en beschermen de opgeslagen items tegen diefstal.

Montage- en materiaaltoevoerwagens

Als werknemers in een bedrijf met veel kleine onderdelen werken, vereenvoudigen montage- of materiaalwagens de processen. Afhankelijk van het model kunnen ze worden uitgerust met geperforeerde wanden, legborden, bakkenlijsten, open magazijnbakken en multifunctionele rails. Op deze manier kunnen compacte, omvangrijke en kleine artikelen veilig worden getransporteerd, opgeslagen en op elk moment op de werkplek worden klaargezet.

Transportkarren

Losse materialen zoals pakketten kunnen dankzij transportkarren eenvoudig van A naar B worden gebracht. Transportkarren zijn er ook met wielsterren voor trappen. Deze zijn ook geschikt voor traplopen.

Transportwagens voor hijstechniek

Heftechnologie wordt met name gebruikt in magazijnen, waar werknemers doelgericht grote gewichten moeten heffen. Daarvoor zijn heftafels of heftafelwagens geschikt, waarmee de medewerkers bijvoorbeeld euronormcontainers of europallets veilig kunnen verplaatsen. Heftafelwagens hebben ook het voordeel dat de laadhoogte zich op dezelfde hoogte als het werkblad kan worden gebracht.

Transport van bulkgoederen

Kiepbakken zijn bedoeld voor het transport van aarde, grind, zand of hout- en metaalsnippers en voorzien van een aftapkraan en wielenset. Dankzij hun opbouw kunnen enkele modellen met een hefinrichting worden getransporteerd.

Waar u bij de aanschaf op moet letten

Wanneer u uw bedrijf met transportsystemen wil tuitrusten, is er een serie van criteria waarmee u bij de aanschaf rekening moet houden:

Eenvoudig in gebruik

Het primaire doel van de transportmiddelen is om het werk voor werknemers gemakkelijker te maken. In hoogte verstelbare transportwagens kunnen worden aangepast aan de werkhoogte van de betreffende medewerker. Opvouwbare karren kunnen eenvoudig worden opgeborgen en besparen ruimte, zowel in het voertuig als op het werk. Antisliphandgrepen zorgen ervoor dat de transporthulp stevig in uw hand ligt, zelfs met natte of vettige handen. Bovendien maken speciale transportkarren met extra wielen comfortabel rijden op trappen mogelijk.

Hoge kwaliteit

Of het nu gaat om pakketkarren, trolleys of handkarren - de uitrusting moet van hoge kwaliteit zijn om aan de dagelijkse behoeften te voldoen. Een stabiele stalen constructie en een geruisloos wielenonderstel bieden de nodige robuustheid en aangenaam comfort.

Voldoende laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat de magazijnwagen de goederen of objecten veilig kan vervoeren, moet u op de maximale belasting letten. Afhankelijk van het model kan het bijvoorbeeld 250, 500 of 1.200 kg zijn. Bovendien moet het laadvlak groot genoeg zijn.

Praktische accessoires

Sommige transportmiddelen zijn modulair en kunnen daardoor flexibel worden uitgebreid, bijvoorbeeld met geperforeerde wanden, tussenbodems of extra lades. Een klembord, dat u op de tafelwagen bevestigt, ondersteunt u bij het verzamelen van goederen.

Welke transporthulp is de juiste? Dit zijn de belangrijkste varianten:

Transport- en tafelwagens

Van platformwagens tot etagewagen voor een breed scala aan vereisten.

Montagewagen

Kleine onderdelen overzichtelijk organiseren en eenvoudig transporteren.

Platformwagen met inklapbare duwbeugel

Ruimtebesparend en eenvoudig te hanteren.

Palletwagen

Krachtbesparende transportsystemen voor magazijnhallen.

Kiepbak

Bulkgoed / stortgoed comfortabel transporteren en leegkiepen.

Deskundig advies over transportsystemen

Profiteer van de knowhow van de Hoffmann Group als systeempartner voor de industrie. Wij ondersteunen u bij het opzetten van uw bedrijf - van producentonafhankelijk productadvies tot 3D-planning tot levering en montage. Onze gespecialiseerde adviseurs voor transportwagens zullen samen met u de modellen selecteren die aan uw eisen voldoen. Wij zijn persoonlijk beschikbaar voor u, per e-mail en per telefoon.

Persoonlijk advies aanvragen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen