Magazijnstellingen voor uw bedrijf – meer veiligheid en overzicht
Wanneer het om de juiste magzijnstelling of magazijnkast gaat, moet u geen compromissen sluiten. De veiligheid van uw medewerkers en uw goederen is te belangrijk. Het spreekt voor zich dat bij zwaarlaststellingen stabiliteit en veiligheid de hoogste prioriteit hebben. Een slim magazijnsysteem zorgt er echter niet alleen voor dat alles veilig op zijn plaats staat, het zorgt ook voor een beter overizcht en efficiënte processen. We presenteren de belangrijkste stellingen voor uw magazijninrichting - van eenvoudige metalen stellingen of kantoorstellingen tot en met zwaarlast- en breedvakstellingen. Daarnaast laten we u zien waar u rekening mee moet houden bij het aanschaffen van uw magazijnbehoeften.
Wat betekent veilig opslaan?

Talrijke wettelijke regels en voorschriften hebben betrekking op veilige opslag. Het gaat hierbij onder meer om richtlijnen voor magazijninrichtingen en -apparaten (BGR) of de kwaliteits- en testvoorschriften van de Vereniging RAL. Bij het plannen en de montage van magazijninrichtingen moet er op vele zaken worden gelet. Bijvoorbeeld de toestand van de vloer, die van invloed is op het maximale draagvermogen en de manier waarop stellingen en kasten aan de vloer worden bevestigd.
Veilige opslag omvat in ieder geval veel aspecten, die ook worden beïnvloed door de materialen en artikelen die u wilt opslaan:
- Veilig tegen diefstal
Waardevolle goederen moeten achter slot en grendel worden bewaard – hetzij in een geschikte magazijnkast, hetzij in veilig afsluitbare ruimten.
- Proceszeker
Bijvoorbeeld voor de besturing van het productieroces met behulp van Kanbansystemen of zogenaamde intelligente werkstations.
- Gevaarlijke stoffen veilig opslaan
Een belangrijk onderwerp van milieutechnologie (link naar het onderwerp) met talrijke wettelijke bepalingen.
- Opslag van zware
Hier zijn meestal zwaarlaststellingen nodig, die een overeenkomstige draagkracht hebben.
- Opslag van kleine onderdelen
Ze moeten dusdanig worden opgeslagen dat ze binnen handbereik en beschermd zijn – Magazijnkasten, onderdelenbakken of ladenkasten helpen daarbij.
De juiste Magazijninrichting – daar moet u op letten

De volgende tips zijn nuttig bij het opslaan van uw materialen:
Verstandig gebruik van uw ruimtes
Op grote oppvervlakken kunt u met breedvakstellingen, dwarsarmstellingen of palletstellingen de volledige breedte benutten. Looppaden moeten voldoende ruimte bieden voor het manoeuvreren met magazijnkranen of vorkheftrucks (let op de transportroutes) Voor kleine ruimtes zijn algemene- en legbordstellingen en ladenstellingen ideaal voor het opbergen van kleinere onderdelen.
Houd rekening met stabiliteit
Voor een optimale stabiliteit is de verhouding tussen stellinghoogte en stellingdiepte bepalend. Als vuistregel geldt: 5:1 bij open stellingen en 4:1 bij kasten of stellingen met deuren. Vloer- en wandbevestiging en een dwarsverbinding tussen stellingen moeten in elk geval worden ingepland.
Let op een regelmatige stellinginspectie
Magazijninrichtingen moeten jaarlijks op hun veiligheid worden geïnspecteerd. Deze veiligheid is vereist in de Europese norm DIN EN 15635 en de arbo-verordening alsmede in de DGUV Regel 108-007 (BGR 234) van opslagbedrijven. Een jaarlijkse inspectie van de opslagfaciliteiten door gekwalificeerd personeel is verplicht. Dit moet ervoor zorgen dat schade wordt opgespoord, onderbrekingen in het werkproces en arbeidsongevallen te voorkomen en waarden te behouden.
De stellinginspectie kan tijdens bedrijfsuren als visuele inspectie worden uitgevoerd. Dit is bedoeld om onderbrekingen in de processen tot een minimum te beperken. De stellingen worden gecontroleerd op de naleving van de voorschriften inzake veiligheidsmaatregelen, stellingonderdelen en belasting. De stellingen worden eveneens gecontroleerd op zichtbare beschadigingen, vervormingen of ontbrekende onderdelen. Dit geldt voor een grote verscheidenheid aan stellingen zoals:
- Legbordstellingen
- Palletstellingen
Welke magazijnstelling is de juiste?
Een breed scala aan verschillende stellingen zorgt ervoor dat er voor elke behoefte de juiste stelling is. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen stellingen met legbordbelastingen tot 250 kg en meer dan 250 kg. Stellingen met een belastbaarheid van ≤ 250 kg mogen in principte niet worden geladen met magazijnapparaten of vorkheftrucks.
Hier presenteren we de belangrijkste varianten:

Looking for your perfect rack solution? Let us advise you!
Our technical advisers for workstations and storage equipment know the full range of options inside out. As such, you can rest assured that you will find the ideal rack solution for your needs.
Our experts will be glad to assist you in a personal discussion, on the phone or via e-mail.