Beschermende kleding voor veilig werken in gevaarlijke omgevingen
Beschermende kleding is een onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het moet worden gedragen bij alle beroepsactiviteiten die door hun aard letsel of schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. De toepassingsgebieden strekken zich uit tot verschillende industrieën: machinebouw, metaalindustrie, chemische industrie, lucht- en ruimtevaart, energievoorziening, logistiek en scheepsbouw.
Beschermende kleding beschermt uw medewerkers tegen verschillende gevaren:
- Visueel: slecht zicht dag en nacht
- Chemisch: sproeinevel, spatten, gassen, deeltjes
- Thermisch: rondvliegende vonken, spatten van gesmolten metaal, thermische straling, hete vloeistoffen
- Elektrisch: boogfout, elektrostatische lading
Speciale beschermende kleding voor elke toepassing
Er zijn verschillende soorten beschermende kleding, die verschillen afhankelijk van het toepassingsgebied. De belangrijkste zijn kleding met hoge zichtbaarheid, vlambeschermings- en lasbeschermingskleding, hittebeschermende kleding, kleding met meerdere normen, evenals kleding voor chemische bescherming en beschermende wegwerpkleding.

Zichtbaarheidskleding is nodig waar de zichtbaarheid slecht is. De waarschuwingsjassen, -vesten en -broeken zijn gemaakt van fluorescerende of reflecterende materialen en zijn onderverdeeld in drie beschermingsklassen. De beschermende werking neemt toe naarmate het aandeel van deze materialen op de beschermende kleding groter is. Afhankelijk van het toepassingsgebied en het noodzakelijke contrast met de omgeving kunt u kiezen tussen waarschuwingsgeel, waarschuwingsoranje en waarschuwingsrood.
Vlamvertragende kleding wordt voornamelijk gedragen om ervoor te zorgen dat kleding niet ontbrandt en/of om de verspreiding van vlammen te beperken. Beschermende kleding voor het lassen maakt deel uit van persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer een medewerker laswerkzaamheden uitvoert. Hittewerende kleding is bijvoorbeeld nodig in de zware metaalindustrie, waar gewerkt wordt met hoge temperaturen. Multi-standaard kleding wordt gebruikt in werkterreinen waar beschermende kleding aan verschillende normen moet voldoen. Afhankelijk van het ontwerp biedt de kleding veelzijdige bescherming, bijvoorbeeld tegen vlambogen, hitte en vlammen of zelfs vloeibare chemicaliën.
Bij het werken met chemicaliën heeft u beschermende kleding tegen chemicaliën nodig. Afhankelijk van de vereisten en de chemische stof moet herbruikbare beschermende kleding of speciale wegwerp beschermende kleding worden gebruikt. Dit laatste wordt gebruikt wanneer medewerkers werken met gevaarlijke atomaire, biologische of chemische stoffen.
Heeft u vragen? Onze experts helpen u graag verder:
Speciale toepassingsgebieden voor beschermende kleding
Hieronder lichten we enkele speciale toepassingsgebieden van veiligheidskleding toe.

Vereisten voor beschermende kleding tegen vlammen en lassen
Vlamwerende kleding beschermt de drager tegen hitte en vlammen die kunnen ontstaan door convectie, stralingswarmte, gesmolten metaal of een combinatie daarvan. Dit om te voorkomen dat de kleding ontbrandt of de vlammen zich verspreiden.
Beschermende kleding voor lassen beschermt de drager tegen spatten van gesmolten metaal, recent contact met vlammen en houdt stralingswarmte buiten. De kleding is verdeeld in twee klassen. Hoewel klasse 1-producten geschikt zijn voor incidenteel lassen met minder gevaarlijke lasprocessen, moeten klasse 2-producten worden gebruikt voor regelmatig lassen in gevaarlijke werksituaties. Voor een optimale bescherming van de drager moet het lichaam volledig bedekt zijn met beschermende kleding.

Hitte beschermende kleding voor verschillende eisen
Afhankelijk van de werkplek van de werknemer in een warme installatie is bij lichte of zware lasten hittebestendige kleding nodig. Bij lichte belasting mag het materiaal na kort contact met vlammen niet langer dan twee seconden blijven branden. Hittebestendige kleding voor intensief gebruik moet beschermen tegen korte blootstelling aan vuur of gesmolten massa. Het kan worden gedragen over thermische beschermende kleding voor licht gebruik en voor een periode van minimaal 30 minuten. In het geval van intense blootstelling aan vlammen, moet mogelijk een andere bescherming worden gekozen.

Chemische beschermingspakken ter bescherming tegen gevaarlijke stoffen
Chemisch beschermende kleding voorkomt verwondingen door vloeibare, vaste of gasvormige chemicaliën en houdt gevaarlijke stoffen uit de buurt. Aparte normen voor dit type beschermende kleding helpen bij de oriëntatie, omdat de kledingstukken afgestemd moeten zijn op de chemicaliën die op de werkplek voorkomen.
Gemak en praktisch advies

Functioneel ontwerp voor optimaal comfort
Om de acceptatie van beschermende kleding onder medewerkers te vergroten, besteden fabrikanten waar mogelijk aandacht aan comfort en een functioneel ontwerp. Praktische kenmerken voor een selectie, afhankelijk van het toepassingsgebied, kunnen zijn:
- bijzonder licht van gewicht (bijv. voor lasmantels)
- gelaste naden
- verborgen ritsen (bijv. voor bescherming tegen hitte en vlammen)
- verstelbare manchetten
- kortere voorkant op jassen voor meer bewegingsvrijheid

Optimale verzorging van beschermende kleding
Beschermende kleding moet altijd in perfecte staat zijn, zodat deze de drager optimaal kan beschermen tegen de gevaren op zijn werkplek. Hoge zichtbaarheidskleding mag bijvoorbeeld niet vuil zijn, zodat deze bij slecht zicht zijn beschermende functie kan vervullen. Regelmatige controles zijn daarom net zo noodzakelijk als de juiste verzorging van waarschuwings- of veiligheidskleding. Let op de wastemperaturen van de respectievelijke modellen en vervang beschadigde beschermende kleding.
Uitgebreid assortiment en persoonlijk advies

In ons assortiment vindt u geselecteerde beschermende kleding van bekende fabrikanten, die zich kenmerken door hoogwaardige, state-of-the-art materialen en aangenaam draagcomfort. Of het nu gaat om kleding met hoge zichtbaarheid, kleding die bescherming biedt tegen vlammen en lassen, kleding die beschermt tegen chemicaliën of kleding met meerdere normen - ze voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen en -normen.
Wilt u uw bedrijf uitrusten met persoonlijke beschermingsmiddelen? Ons bekwame team van PBM-specialisten ondersteunt u - van risicobeoordeling en productselectie tot draagtesten en training van uw medewerkers. Wij adviseren u persoonlijk, telefonisch en per e-mail.
De belangrijkste normen voor beschermende kleding in één oogopslag

De werkgever is verantwoordelijk voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk van zijn werknemers. Daarom moet hij hen gratis de nodige beschermende kleding ter beschikking stellen voor hun beroepsactiviteit, die gecertificeerd is voor het respectieve toepassingsgebied. De norm EN ISO 13688: 2013 regelt algemene eisen voor beschermende kleding, zoals ergonomie, veroudering, maataanduiding, etikettering, onschadelijkheid, compatibiliteit en informatie die de fabrikant bij de beschermende kleding moet verstrekken. Het mag alleen worden gebruikt in combinatie met andere standaarden.
Daarnaast zijn er een aantal specifieke normen:
- EN ISO 20471: 2013/2017 - Hoge zichtbaarheidskleding
- EN 1149 - kleding tegen elektrostatische lading
- EN ISO 11612: 2015 - Beschermende kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen
- EN ISO 11611: 2015 - Beschermende kleding voor lassen en aanverwante processen
- EN ISO 14116: Beschermende kleding ter bescherming tegen vlammen met beperkte vlamverspreiding
- EN 61482-1-2: Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog bij werken onder spanning
Chemische beschermingsnormen:

Pictogrammen in de volgende volgorde: gasdicht, niet gasdicht, vloeistofdicht, spatwaterdicht, vaste deeltjes, beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën, bescherming tegen radioactieve besmetting, bescherming tegen besmettelijke agentia, bescherming tegen pesticiden.
Veelgestelde vragen over beschermende kleding
Wanneer moet een laspak gedragen worden tijdens laswerkzaamheden?
Als lassen of vlamsnijden een permanente activiteit is of de plaatselijke omstandigheden dit noodzakelijk maken, dient een beschermend laspak te worden gedragen.
Kan gecertificeerde hogezichtbaarheidskleding worden vervangen met een print of embleem?
DIN EN 20471 specificeert prestatie-eisen voor de kleur van het materiaal met hoge zichtbaarheidskleding en voor het retroreflecterende materiaal, volgens welke de kleding en het materiaal zijn getest of gecertificeerd. Deze norm definieert de noodzakelijke basisoppervlakken van het fluorescerende materiaal en het oppervlak van de reflecterende strips. Dit resulteert in de verschillende beschermingsklassen (klasse 1, 2 of 3) van de waarschuwingskleding.
Een aanpassing van geteste hogezichtbaarheidskleding door een verfijning (bijv. direct borduren of aanbrengen van een embleem) kan het oppervlak van het fluorescerende achtergrondmateriaal zo sterk verkleinen dat het vereiste minimumoppervlak van de beschermingsklasse niet langer wordt bereikt. Dit kan betekenen dat de kleding op bepaalde gebieden niet meer voldoet aan de eis.
Gecertificeerde PBM's mogen in principe niet worden gewijzigd als naleving van de veiligheidseisen niet langer kan worden gegarandeerd.
Kun je in de zomer in een korte broek werken?
Dit kan alleen worden opgehelderd door middel van een risicobeoordeling. Werken in korte broeken heeft geen zin in werkgebieden met een hoog risico op letsel. In sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld afvalbeheer, mag over het algemeen niet in een korte broek gewerkt worden.

Heeft u vragen? Wilt u een PBM-consult?
Met de Hoffmann Group krijgt u alles uit één hand:
- Wij adviseren u individueel
- Risicoanalyse, hulp bij productselectie, draagtesten, training en speciale serviceaanbiedingen (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen)
Onder persoonlijke beschermingsmiddelen vallen ook:oogbescherming, adembescherming, gehoorbescherming, voetbescherming, handbescherming, hoofdbescherming, valbescherming, werkkleding en huidbescherming.
Ga naar het overzicht.