• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!
Georg Sahm GmbH & Co. KG

Klantverhaal: Meer efficiëntie met Connected Manufacturing gereedschapsbeheer

Volker Schmiedel luidt een nieuw tijdperk in bij Georg Sahm met Connected Manufacturing

Als Georg Sahm GmbH & Co. KG, een bedrijf voor innovatieve wikkeltechnologie gevestigd in Eschwege, Duitsland, kan de weg naar de digitale toekomst niet snel genoeg gaan. Vooral als het gaat om het optimaliseren van het beheer van gereedschappen en machines of in het algemeen het genereren van meer snelheid en perfectie op de werkplek. Connected Manufacturing der Hoffmann Group speelt hierin een sleutelrol, net als een man die allesbehalve een "digital native" is. Zijn naam is Volker Schmiedel. Zijn leeftijd: 60 plus, net voor zijn pensioen. Hij werkt al sinds 15 augustus 1978 bij Sahm - als programmeur en productiemanager heeft hij meer dan vier decennia als geen ander vorm gegeven aan het succesverhaal van het bedrijf. Voor hem - toen en nu - houdt dit ook in dat hij altijd de vinger aan de pols van de tijd houdt en moderne technologieën uitprobeert en installeert. "De stap naar digitalisering," zegt Schmiedel, "was vanaf het begin aantrekkelijk voor mij omdat het gewoon leuk is om te werken aan dingen die het bedrijf vooruit helpen. Om bij te blijven met de jonge mensen, nam ik ook regelmatig deel aan verschillende trainingsprogramma's. Door mijn hoge leeftijd duurde het misschien wat langer voordat ik sommige dingen doorhad, maar dankzij mijn nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw was en het plezier dat ik had, bleef ik altijd bij de les."

Zusammenarbeit Hoffmann Group und Sahm

Nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw is

In dit verband is Volker Schmiedel ook zeer tevreden over de succesvolle samenwerking met de Hoffmann Group, die enkele jaren geleden begon met de aanschaf van Garant gereedschappen - zoals kranen, indexeerbare wisselplaten en kotterbanken - en werd voortgezet met het gebruik van het innovatieve GARANT Tool24 artikeluitgiftesysteem.

Toen de Hoffmann Group Sahm in 2021 benaderde met de intelligente beheertool Connected Manufacturing, waren ze meteen verkocht en begonnen ze de gereedschappen met chips te serialiseren. Schmiedel profiteerde van het feit dat zijn werkgever hem veel vrijheid gaf om het bedrijf te moderniseren en de processen te optimaliseren.

Nachfolgender Fertigungsleiter, Maximilian Lange

Open, eerlijk & ontspannen

Als je nieuwe wegen inslaat, moet je er soms op voorbereid zijn dat veranderingen in processen gepaard gaan met complicaties en dat niet alles meteen naar wens werkt. Om dit te voorkomen vond de introductie plaats in nauw overleg met de experts van de Hoffmann Group, zegt Schmiedel: "We voelden ons vanaf het begin in goede handen en goed verzorgd. De regelmatige wekelijkse vergaderingen zorgden er ook voor dat alles soepel verliep. Beide partijen konden daar de status quo controleren." Maximilian Lange, Schmiedels aangewezen opvolger als productiemanager, voegt hieraan toe: "We hebben een soort vriendschappelijke relatie met de medewerkers van de Hoffmann Group, waarin elke partner open en eerlijk is over alles. Als er zich problemen voordoen - wat zelden het geval is - worden die onmiddellijk opgelost."

Connected Manufacturing bei der Anwendung

Goed gechipt is het halve werk

Deze uitstekende samenwerking heeft al zijn eerste vruchten afgeworpen. Connected Manufacturing heeft vooral een positieve invloed gehad op het gebied van procesbetrouwbaarheid, snelheid en efficiëntie. Op dit moment ligt de focus op het integreren van het instellen van gereedschappen in Connected Manufacturing, d.w.z. het instellen van de gereedschappen, het chippen van de apparaten en het verbinden met het nieuwe ERP-systeem, dat pas afgelopen zomer is aangeschaft. Maar dit is nog maar het begin. Sahm's doel voor de middellange termijn is om de productie vrijwel papierloos te maken. Lange legt uit: "Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om dit volledig digitaal te bereiken. Maar het doel is om een papierbesparing van ongeveer 80 procent te bereiken, wat volgens mij een heel goed cijfer is." Er zijn ook plannen om de GARANT Tool24 aan te sluiten. De routekaarten voor elk artikel moeten ook in kaart worden gebracht via Connected Manufacturing. De huidige plannen om meetapparatuur op te nemen in het gereedschapsbeheer zijn al in volle gang.

Ontdek de eindeloze mogelijkheden!

Op het gebied van digitale ontwikkeling onderscheidt Sahm zich van zijn concurrenten en speelt zelfs een pioniersrol op dit gebied. En net als Maximilian Lange is Volker Schmiedel er zeker van: "Voor mij is Connected Manufacturing nog maar het begin en de enige weg vooruit, want er zijn nog eindeloze mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in Connected Manufacturing. Tot nu toe hebben we er nog maar een fractie van benut." De Sahm-veteraan, die in augustus 2023 45 jaar in dienst zal zijn en nog steeds geniet van het implementeren van digitale technologieën, kijkt uit naar de komende jaren bij de Hoffmann Group: "Ik ben erg enthousiast om te zien wat er nog meer mogelijk zal zijn op het gebied van Connected Manufacturing."

Sahm - De specialist in wikkeltechnologie

Georg Sahm GmbH & Co KG, dat deel uitmaakt van de Oostenrijkse Starlinger Group, is een internationaal actieve onderneming. KG, dat deel uitmaakt van de Oostenrijkse Starlinger Group, is een internationaal actief bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van wikkelmachines en wikkelaars voor diverse toepassingen. Het bedrijf wikkelt ook veiligheidsstrips voor de bankbiljettenindustrie. Ongeveer 200 werknemers werken op de locatie in Eschwege in het noorden van Hessen, waar ze met passie en bekwaamheid dagelijks de uitstekende reputatie van Sahm als specialist in wikkeltechnologie en technologieleider voor hoogwaardige vezels, koolstofvezels en geslitste folietapes voor de verwerkingssector consolideren en wereldwijde normen stellen. Sahm denkt altijd een stap vooruit en biedt holistische oplossingen voor upstream- en downstreamprocessen.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen