Gemakkelijk uw kosten verlagen
Procesoptimalisatie tijdens het gehele productieproces
Tijd- en kostenbesparing dankzij geoptimaliseerde processen
De metaalverwerkende industrie heeft proceskosten sterk in focus. Verbeter de processen rondom het gereedschap en verlaag uw productiekosten daardoor aanzienlijk. Wij ondersteunen u tijdens de complete procesketen, van werkvoorbereiding, voorinstelling van gereedschappen en productie tot aan de nabewerking en tonen u methodes om uw processen te optimaliseren.

Werkvoorbereiding & artikeluitgifte

Vereenvoudig uw processen op het gebied van inkoop en werkvoorbereiding met tot 75% tijdwinst. Dit verlaagt u de kosten, maakt processen sneller en gereedschappen kunnen beter met elkaar worden vergeleken.De GARANT Tool24 goederenuitgiftesystemen bieden meer efficiency bij de inkoop en levering met een alomvattende aanpak op één database.
Bespaar tot 50% op inkoop- en proceskosten en magazijnvoorraden.
Bij MAN Energy Solutions in Zürich werd het inkoopproces voor persoonlijke beschermingsmiddelen met 75% versneld omdat het bedrijf het GARANT Tool24 PickOne enkele-stuks-uitgiftesysteem introduceerde. De uitgifteautomat herbestelt automatisch zodra de voorraad onder het minimum daalt.
Lees meer over Procesoptimalisatie bij MAN Energy Solutions dankzij artikeluitgiftesystemen >
Meer informatie over GARANT Tool24 artikeluitgiftesystemen vindt u hier:

Met de gereedschapsconfigurator ToolScout nu nog sneller in de productie.
Vind razendsnel het optimale gereedschap voor uw toepassingen met de ToolScout van de Hoffmann Group. Geselecteerd gereedschap kan worden opgeslagen en direct in de Hoffmann Group eShop worden besteld.
Om uw productieproces ideaal te kunnen plannen, worden extra toepassingsgegevens en gereedschaps- en materiaalinformatie voor u beschikbaar gesteld. Dankzij de snelle beschikbaarheid van de gewenste data bespaart u tijd en verlaagt u daardoor de productiekosten.
Nu gereedschap vinden en meteen aan de slag:
Efficiënte productie - Met TPC-frezen als voorbeeld

In een moderne productieomgeving zijn pure gereedschapskosten gemiddeld slechts ongeveer 3,5% van de proceskosten.
Door efficiënte productiestrategieën te gebruiken, kunnen de productiekosten aanzienlijk worden geoptimaliseerd.

Extreem besparingspotentieel dankzij efficiënt frezen.
De juiste freesstrategie verkort uw proceskosten aanzienlijk: met trochoïdaal frezen (Trochoidal Performance Cutting) kan tot wel 50% tijd worden bespaard dankzij de juiste CAD-CAM-programmering.
TPC staat voor maximale verspaningsvolumes, maximale dynamische snelheid, minimale snijkracht, lage slijtage en een hoog besparingspotentieel ten opzichte van het conventionele freesproces.
Concrete productgegevens over de GARANT VHM-schachtfrees TPC en informatie over trochoïdaal frezen vindt u hier:
Nabewerking – Herslijpservice

Hoe langer u de originele kwaliteit van uw verspaningsgereedschap kunt behouden, des te groter is uw kostenbesparing.
Behaal tot wel 85% besparing dankzij een originele herslijping van uw gereedschap.

Maximale besparing in het verspaningsproces.
Het herslijpen van uw boren of frezen helpt u bij
- lagere opslag- en kapitaalkosten,
- grotere beschikbaarheid,
- verkorte omlooptijden.
En dit bij maximale productviteit, constante toepassingsparameters en maximale proceszekerheid.
Uw voordelen:
- Gebruik van originele productiemachines
- Tot maximaal 100% verspaningscapaciteit
- Tot maximaal 95% standtijd
Alle feiten omtrent onze uitgebreide services op het gebied van herslijpen en opnieuw prepareren: