Houtrasp, blok stomp, Kap 2 (middel), Lengte zonder arend: 200mm

Artikelnummer: 519300 200
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: A
  • Norm: DIN 7263

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kap Kap 2 (middel)
Vorm A
Doorsnede 20×5 mm
Lengte zonder arend 200 mm
Norm DIN 7263
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519300 200
EAN/GTIN 4009215006834
Nummer fabrikant 15122020

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn matrijsgesmeed, geslepen en tot in de randzone voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Na een uiterst zorgvuldige warmtebehandeling bij het harden, bereikt deze hoogwaardige houtrasp/-vijl optimale resultaten met betrekking tot materiaalafname en standtijd.
Blok stomp