Li-ion-accu, 2,0 Ah, Accutype, accuspanning: B18V

Artikelnummer: 073851 B18
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GBA 18V 2.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 350 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073851 B18
EAN/GTIN 3165140730440
Nummer fabrikant 1600Z00036

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.
Bosch CoolPack − optimale bescherming van de cellen tegen een te sterke opwarming dankzij speciale, warmteafleidende behuizing aan de onderkant.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen