{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GBH 18V-24 C | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 24 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.350 min-1 | |
Slagenergie | 2,4 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-plus | |
Gewicht | 2,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 16 m/s2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075515 GBH18V24C | |
EAN/GTIN | 4053423235067 | |
Nummer fabrikant | 0611923003 |