{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3×0,35 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,35 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,65 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Serie | Master Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 7,5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136350 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406236090 | |
Nummer fabrikant | 136350 3X0,35 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm C 6HX, TiAlN, MF: 3X0,35
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 47,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Coating | TiAlN | stoomontlaten | AlTiX | TiN |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
Spiraalhoek | 40 graden | 40 graden | 40 graden | 40 graden |