GARANT 90° precisie-verzinkboor
Verzinken in een nieuwe kwaliteit
Bij een standaard-verzinkboor (zonder ongelijke deling) ontstaat vaak het probleem van een onrustig verloop van het verzinkproces. Het gereedschap begint te ratelen en het gevolg is een sterk variërende snijkantbelasting. Het torsiemoment neemt daardoor aanzienlijk toe en er ontstaan hoge belastingpieken aan de snijkanten. Het resultaat is naast onronde of golvende verzinkingen, een aanmerkelijk hogere gereedschapsslijtage.
De nieuwe GARANT precisieverzinkboor 15 0305 lost dit probleem op. Bij de nieuwe verzinkboor zijn de snijkanten in een extreem ongelijke deling gerangschikt. Dit geeft de verzinkboor een perfecte balans met als gevolg een gelijkmatige en aanzienlijk lagere snijkantbelasting. De standtijden worden duidelijk verhoogd met als resultaat exact ronde verzinkingen met een perfect oppervlak.
De kracht bij de GARANT precisie-verzinkboor met ongelijke deling (UGT) verplaatst zich vanaf de start van de verzinking tot aan het terugtrekken met een nagenoeg constante hoogte. Het gereedschap wordt daardoor aanzienlijk minder belast, de standtijd wordt verhoogd.
Reducering van de axiale krachten met 50% (minder voedingskracht).
Voordelen
- Extreme ongelijke deling voor maximale balans in alle materialen (groenring).
- Aanzienlijk gereduceerde axiale- en radiale krachten
- Speciale TiAlN-coating.
- Hoge standtijden.
- Exacte, ronde verzinkingen met een perfect oppervlak.