{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominal ⌀ D | 35 mm | |
Coating | TiN | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Inwendige koeling | ja | |
for holders No. 239880 − 239940 | 35 − 41,99 | |
Cutter length l1 | 6 mm | |
Head length l | 25 mm | |
Number of cutting edges Z | 8 | |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 1.2 mm/rev. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239826 35 | |
Nummer fabrikant | 75J.71.35H7N |