{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Optieksysteem | 10° Greenough parfocaal | |
Led-verlichtingssysteem | Ingebouwd, op- en doorvallend licht onafhankelijk of gecombineerd inschakelbaar | |
Opvallend licht | Keuze uit 3 methodes: Maximale helderheid met 5 led’s, schuin opvallend licht met 3 led’s, vlak strijklicht met 2 led’s | |
Regelbare verlichting | ja | |
Vergroting (x-voudig) | 8 - 35 | |
Zoom | 4,4:1 | |
Zichtveld-⌀ | 5,7 mm - 25 mm | |
Inkijkhoek | 60 graden | |
Werkafstand | 100 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Producttype | Stereomicroscoop |
Artikelnummer | 491750 EZ410 | |
EAN/GTIN | 7630003546620 |