{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 20 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
HM-tasterkogel-⌀ | 1,5 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 80 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Meetklok-⌀ | 60 mm | |
Producttype | Sneltaster voor buiten |
Artikelnummer | 438550 0-20 | |
Nummer fabrikant | D220 |