{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421315 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192058395 | |
Nummer fabrikant | 4157011 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat IP65, Meetbereik: 0-25mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
243,50 €
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
134,00 €
€ 89,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 mm | 0,001 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Maximale afwijking | 2 µm | 4 µm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |