Dopsleutel 1/2″ lang 6-kant 34 mm

Artikelnummer: 2300613
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300613
EAN/GTIN 4010886896297
Nummer fabrikant 2300613
L-nummer L60160 3405

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 82,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 45,5 mm
  • Insteek Ø 2: 36,5 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 37,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 45,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 82 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 34
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen