{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Lunghezza complessiva | 23 mm | |
Esagono di manovra esterno | C 6,3 (1/4 pollici) | |
Tipo di prodotto | Portabit |
Artikelnummer | 676830 4/4 | |
EAN/GTIN | 4045197515599 | |
Nummer fabrikant | 676830 4/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Verbindingsstuk met vergrendelsysteem, Type: 4/4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
48 stuks direct leverbaar
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
404 stuks direct leverbaar
CHF 7.20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
8 stuks direct leverbaar
CHF 14.40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
2 stuks direct leverbaar
CHF 21.70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Attacchi per bit | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Lunghezza complessiva | 23 mm | 25 mm | 40 mm | 47 mm |
Esagono di manovra esterno | C 6,3 (1/4 pollici) | C 6,3 (1/4 pollici) | C 6,3 (1/4 pollici) | C 6,3 (1/4 pollici) |
Tipo di prodotto | Portabit | Portabit | Portabit | Portabit |