{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CaraFin | |
Slijpmiddel | Diamant | |
Slijpmiddelaanduiding | D | |
Fijnheidsgraad | Eindpolitoerfase | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 8 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Aanbevolen omtreksnelheid | 1 m/s - 2 m/s | |
Producttype | Polijststift |
Artikelnummer | 551941 ZY0608 | |
EAN/GTIN | 4062406114596 | |
Nummer fabrikant | 551941 ZY0608 |