{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | MULTIMATCH 3 | |
Lichtstroom | 3.000 lm | |
Brandduur | 15 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtkleur | reële kleur | |
CRI-waarde | 96 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 11,1 V | |
Totale lengte | 240 mm | |
Totale breedte | 230 mm | |
Gewicht | 1.970 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081514 MULTI3 | |
Nummer fabrikant | 03.5653 |