{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 1 | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 301240 1 | |
Nummer fabrikant | 301240 1 |