{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 100 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Geschikt voor systeemkast maat | 500 | |
Geschikt voor kastbreedte | 500 mm | |
geschikt voor heftruck/hefwagen | nee | |
Hoogtecompensatie met gereedschapskasten nr. 942906 – 945000 | ja | |
Voet uitvoering | Roestbeschermingssokkel thermisch verzinkt, nivelleringssokkel | |
Afdekking achter afneembaar | nee | |
Afdekking voor afneembaar | nee | |
Producttype | Sokkel |
Artikelnummer | 957077 500 | |
Nummer fabrikant | 957077 500 |