{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
totale lengte | 115 mm | |
Aantal tanden | 20 | |
Werkhoek | 18 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
met gewrichtkop | nee | |
met draaibare kop | nee | |
met uitwerper | nee | |
met hamerfunctie | nee | |
met QuickRelease | nee | |
Ratelkop losneembaar van greep | nee | |
Draaigreep | nee | |
Opnameboring aan uiteinde handvat | nee | |
Producttype | Ratel | |
USP1 | omschakelbaar | |
USP2 | met kogelbeveiliging, werkhoek van 18°, 115 mm lang, gepolijste kop |
Artikelnummer | 632060 | |
Nummer fabrikant | 863P |