{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Meetbereik | -30 °C - 250 °C | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Optiek | 10 : 1 | |
Lengte | 145 mm | |
Breedte | 36 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Gewicht | 97 g | |
Producttype | Temperatuurmeter |
Artikelnummer | 474182 805I | |
EAN/GTIN | 4029547014338 | |
Nummer fabrikant | 0560 1805 |