Montagetas nylonweefsel

Artikelnummer: 690850
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouder

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Klemhouder
Binnenmaat lengte 300 mm
Binnenmaat breedte 120 mm
Binnenmaat hoogte 320 mm
Gewicht 1,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690850
EAN/GTIN 8024482189529
Nummer fabrikant 130170 M10

Omschrijving

Uitvoering:

Tas van sterk, waterafstotend nylon. Gepatenteerd opbergsysteem met 2uitneembare, onbreekbare gereedschapsbladen en 2 assortimentsboxen voor klein materiaal.