HM-doorslijpschijf 76 mm

Artikelnummer: 563423 76
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 10
  • aanbevolen aanzethoek: Radius
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vormbeschrijving recht
    Schijf-⌀ 76 mm
    Schijfbreedte 1,8 mm
    Boring-⌀ 10 mm
    Stambladbreedte 0,9 mm
    Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
    aanbevolen aanzethoek Radius graden
    geoptimaliseerd voor materiaal Hout; kunststof; Gipsplaten
    Aandrijfmachine Haakse slijper; Rechte slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 20.100 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 563423 76
    EAN/GTIN 4059952567549
    Nummer fabrikant 2608901196

    Toepassingstabel

    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dunne doorslijpschijven speciaal voor kleine ruimtes.
    Stalen schotel met opgesoldeerd HM-granulaat aan de snijkant.

    Toepassing:

    Voor het doorslijpen van hout, kunststof, gipskartonplaten.

    T.b.v.:

    Kleine haakse slijper met accu nr. 077100.