Objectief voor Mantis® Elite 4

Artikelnummer: 491905 4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vergroting (x-voudig) 4
    Zichtveld-⌀ 34 mm
    Werkafstand 96 mm
    Producttype Objectief voorzetlens

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 491905 4
    EAN/GTIN 2050001053503