{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 75×50 mm | |
Nauwkeurigheid | 1 | |
Haaksheid | 0,014 mm | |
Beendoorsnede | 15×4 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Winkelhaak met aanslag |
Artikelnummer | 451040 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444172 | |
Nummer fabrikant | 451040 75X50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1 75X50 mm
op aanvraag
Op voorraad
834 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 62,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
807 stuks direct leverbaar
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | |
Nauwkeurigheid | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,014 | 0,007 | 0,028 |
Beendoorsnede | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Sleutellengte | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Producttype | Winkelhaak met aanslag | Winkelhaak met aanslag | Winkelhaak met aanslag |