E90X D.44-W .62-06 Endmills met vierkante Q/S/XOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3110346
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110346
    EAN/GTIN 7291075089851
    Nummer fabrikant 3110346
    L-nummer L23980 2331

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,44″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 2-3/4″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3/4″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • snijdiameter (DC): 0,44″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,44″
    • snijrichting (HAND): Aantal
    • snijitems rechts (CICT): 1
    • maximale snijdiepte (APMX): 0,22″
    • -velgtelling (NOF): 1
    • Functionele lengte hoofd (Lengte: 1,797″
    • (LF): 3/4″
    • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
    • totale lengte (OAL): 2-3/4″maximale
    • -hellingshoek (RMPX): 1 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 3/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen