{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DWLNR/L 1616H06 | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 27 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Onderlegplaat | 259033 8 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 1 | |
Klemstuk, schroef, veer | 259036 13 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251901 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197809049 | |
Nummer fabrikant | 251901 16/06 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |