12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutel SW.16 mm L.38 mm

Artikelnummer: 23010016
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23010016
EAN/GTIN 4018754015016
Nummer fabrikant 23010016
L-nummer L60010 1558

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 24,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 23 mm
  • Gewicht: 130 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen