Slijpboksteen Ø 200x25 mm asgat-Ø 32 mm SiC120 voor harde materialen bijv. hardmetaal

Artikelnummer: 4007220610381
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
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220610381
    EAN/GTIN 4007220610381
    Nummer fabrikant 39008443
    L-nummer L51090 644

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering CARBIDE wordt gebruikt op harde materialen, bijv. voor het scherpen van hardmetalen gereedschappen.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 3350 RPM
    • Breedte metrisch: 25 mm
    • Ø asgat: 32 mm
    • ø buiten metrisch: 200 mm
    • Korrelgrofte: 120

    Voordeel:

    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De machine heeft een maaibordhoogte met een lage hoek en is zeer geschikt voor smalle werkgebieden.
    • Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Glas
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Hardmetaal
      • Bewerkbare materialen: Glas; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Hardmetaal

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
    • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen