Verlengpijp tbv 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm

Artikelnummer: 6048600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Buisgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6048600
EAN/GTIN 4010886604861
Nummer fabrikant 6048600
L-nummer L60160 1445

Omschrijving

Omschrijving:

Voor opsteek-ringsleutel nr. 2 A
Door de lange hefboomarm zijn hoge krachten mogelijk

Kenmerk:

  • voor breedte over vlakken [mm]: 24-30
  • Totale lengte [mm]: 460 mm
  • Binnen-Ø: 19 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Gebruik/toepassing: Krukarmverlenging
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen