Adapter voor sorteerhouder aan geperforeerde wand 1

Artikelnummer: 974761 1
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 360 mm
    Breedte 60 mm
    Diepte 5 mm
    Producttype Sorteerhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974761 1
    EAN/GTIN 4005546982267
    Nummer fabrikant 974761 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Metaal met poedercoating.

    Toepassing:

    Adapter voor de bevestiging van de sorteerhouder nr. 974760 aan de geperforeerde wand. Adapter wordt eenvoudig in de geperforeerde wand geplaatst.

    T.b.v.:

    Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in eenraster van 37 mm.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen