{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 3 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Material | galvanizado | |
Atributo del nombre de producto | Kragarm-Tiefe 600 mm | |
Serie | KRM | |
Altura | 250 mm | |
Anchura | 1,500 mm | |
Profundidad útil | 560 mm | |
Intervalo de empleo | Kragarmregal | |
Tipo de producto | Cubeta |
Número de artículo | 991683 1500 | |
Número del fabricante | 124580 |