{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 0.9 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 225 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Altura interior | 640 mm | |
Anchura interior | 670 mm | |
Profundidad útil | 520 mm | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de ordenador |
Número de artículo | 951635 FR | |
Número del fabricante | 951635 FR |