Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante 50 mm

Número de artículo: 946122 50

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×27 E
Anchura 661 mm
Profundidad 548 mm
Anchura en E 36E
Profundidad en E 27E
Altura frontal 50 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946122 50
EAN / GTIN 4045197430311
Número del fabricante 946122 50

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior.
Estante estándar o estante de tapa para atornillar. Capacidad de carga 200 kg.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • El estante también sirve como cerradura en combinación con cierres centrales n.º 946405, 946425. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en la pantalla.
  • Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con barras separadoras o finales.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra