Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tablero de trabajo de bandas de haya encoladas 2500 mm

Número de artículo: 933550 2500

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2,500 mm
Profundidad 700 mm
Espesor 50 mm
Longitud de tablero 2,500 mm
Material tablero de trabajo Madera maciza de haya - bandas encoladas
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Modelo perfil de encolar sin perfil de encolar
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933550 2500
Número del fabricante 933550 2500

Descripción

Ejecución:

La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo para trabajos pesados, p. ej., en la construcción de máquinas o estructuras de acero. De barras de madera de haya maciza (con perfil dentado en el lado longitudinal) encoladas con resistencia al agua. Con cantos matados, superficie pulida y barnizada con barniz incoloro resistente a los rayos UV. Los tableros de madera de haya son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie). Opcional: Con protecciones metálicas empotradas en los cantos (50 × 50 × 4 mm), recubiertas de polvo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra