Cizalla para chapa perforada Acero fino 275 mm

Número de artículo: 761100 275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 275 mm
Longitud filos 42 mm
Tipo de boca cortante por la izquierda
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761100 275
EAN / GTIN 4010220000892
Número del fabricante D207-275L-H

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
De acero fino, filos templados por inducción (HRC 60); apto para chapas V2A.

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.