{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillos para árboles sin ranura | |
Longitud total | 140 mm | |
⌀ de puntas | 1.3 mm | |
para ⌀ de eje | 5 – 13 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Forma mordazas | recto | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
Superficie | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí (tam. G0 con tornillo de regulación) | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719950 G2 | |
EAN / GTIN | 4003773231073 | |
Número del fabricante | 46 11 G2 |