Llave de carraca para puntas de 5/16 pulgada C 8 5/16

Número de artículo: 676670 5/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 8
Longitud 128 mm
Anchura 25 mm
Altura 14 mm
Número de dientes 20
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676670 5/16
EAN / GTIN 4991644020096
Número del fabricante 2749P-5/16HF

Descripción

Ejecución:

Inversión de giro a izquierda / derecha, con palanca de cambio
Asiento de puntas D 8.

Idóneo para:

Puntas de 5/16 pulgada con mango C 8.