{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Longitud | 117 mm | |
Anchura | 22.6 mm | |
Altura | 16 mm | |
Número de dientes | 80 | |
Tipo de producto | Herramienta de puntas |
Número de artículo | 676651 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754286607 | |
Número del fabricante | 11131010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con expulsor QuickRelease 1/4
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 120.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
US $ 57.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
595 piezas en stock
US $ 78.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; D 6,3 | D 6,3; D 8 |
Anchura | 22.6 mm | 18 mm | 21 mm |
Altura | 16 mm | 12 mm | 17 mm |
Longitud | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Número de dientes | 80 | 60 | 60; 72 |
Tipo de producto | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas |