Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus con taladro 4 mm

Número de artículo: 674244 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.75 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 18.95 / Unidad
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 840/4 Z Hex-Plus BO
Hexágono 4 mm
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras con perforación
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674244 4
EAN / GTIN 4013288094322
Número del fabricante 05059643001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
Perfil hexagonal con taladro para tornillos de hexágono interior con pasador de seguridad.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.