{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 160 i VDE | |
Anchura de filo b | 6.5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosor de filo a | 1.2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 255 mm | |
Punta de varilla | Lasertip | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027276 | |
Número del fabricante | 05006125001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado, Anchura de filo b: 6,5mm
a petición
En stock
579 piezas en stock
US $ 16.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
486 piezas en stock
US $ 8.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 255 mm | 257 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 6.5 mm | 6.5 mm |
Grosor de filo a | 1.2 mm | 1.2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |