Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 662000 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
318 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Anchura de filo b 3.5 mm
Nombre de cuchilla 1
Grosor de filo a 0.5 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662000 3,5
EAN / GTIN 7610733085743
Número del fabricante 100.1-90

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango rígido “Classic” de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

Norma:

Similar a DIN 5265 forma A.

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 3,5mm

Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico, Anchura de filo b: 3,5mm

a petición
En stock
318 piezas en stock
US $ 7.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,759 piezas en stock
US $ 6.60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador ranura Destornillador ranura
Longitud total 180 mm 180 mm
Nombre de cuchilla 1
Longitud de cuchilla cortante 90 mm 90 mm
Anchura de filo b 3.5 mm 3.5 mm
Grosor de filo a 0.5 mm 0.6 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra