{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 9 mm | |
Grosor de filo a | 1.4 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 269 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660800 9 | |
EAN / GTIN | 4045197373069 | |
Número del fabricante | 660800 9 |