{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 600 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | iTorque® | |
Intervalo de par | 100 cNm - 600 cNm | |
Intervalo de par | 1 Nm - 6 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 1 cNm | |
Longitud de mango | 134 mm | |
⌀ | 40 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Lectura conmutable | Nm; lbfin | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | CR1220 MFR FH | |
Estructura química | Litio | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659935 600 |